Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-154029799
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 99
EAN/GTIN:
     4016946055826
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
100% Atlpapier
Breite:
205
Höhe:
95
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Rechteck
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2307
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,25*
1 Tag
302
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,90*
€ 10,27*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,02*
€ 10,84*
9 Tage
302
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,82*
€ 11,60*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 11,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01372* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
112501510
ab € 4,02*
Ähnlich
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,99*
Ähnlich
Franken
UMZH 1020 99
ab € 4,19*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTF03R
ab € 157,69*
Ähnlich
Soennecken
4877
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.