Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Artikel-Nr.:
     94QG7-837892
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS 1020 99
EAN/GTIN:
     4016946189415
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Selbstklebend. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite:
205
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Werkstoff:
100% Altpapier
Farbe:
sortiert
Sonderform:
Rechteck
Höhe:
95
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
134
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,04*
€ 15,54*
3 Tage
927
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 16,46*
2 Tage
72
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,20*
€ 16,96*
10 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,30*
€ 17,11*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 13,26*
€ 18,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
1 Paket enthält 300 Blätter (ab € 0,0368* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 246,91*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 246,00*
Ähnlich
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,16*
Ähnlich
Franken
MT800303
ab € 261,78*
Ähnlich
Franken
MT800312
ab € 261,84*
Ähnlich
Franken
MT8007
ab € 260,42*
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,02*
Ähnlich
Franken
MT880312
ab € 315,04*
Ähnlich
Franken
MT8804
ab € 315,73*
Ähnlich
Franken
MT8004
ab € 288,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.