Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 14 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 14 09
EAN/GTIN:
     4016946055956
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis mittel. Durchmesser Ø 140 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
140
Sonderform:
Kreis
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Atlpapier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 14 04
ab € 15,94*
Ähnlich
Franken
UMZ 14 18
ab € 14,46*
Ähnlich
Franken
UMZ 14 19
ab € 14,42*
Ähnlich
Franken
UMZ 14 05
ab € 14,40*
Ähnlich
Franken
UMZ 14 07
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.