Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Moderationskarten
>
Artikel
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-UMZ 20 18
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMZ 20 18
EAN/GTIN:
4016946056021
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis groß. Durchmesser Ø 195 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
130
Durchmesser:
195
Werkstoff:
100% Atlpapier
Sonderform:
Kreis
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
franken moderations-karte kreis
,
kommunikations-karten rund
,
kommunikations karten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,74*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 500 Stück (ab € 0,04548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,55*
€ 37,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,34*
€ 37,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,37*
€ 36,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,72*
€ 34,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,57*
€ 32,81
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 27,56*
€ 32,80
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 27,45*
€ 32,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,74*
€ 27,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,80*
Ähnlich
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,76*
Ähnlich
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,84*
Ähnlich
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen