Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ P19/34
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ P19/34
EAN/GTIN:
     4016946070447
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 19 mm
FRANKEN Markierungspunkt. Rund. Selbstklebend. Durchmesser: 19 mm. Material: Papier 90 g/qm. Inhalt: 1040 Stück, je Farbe 520 Stück. Farbe: gelb und blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb und blau
Flächenmasse des Papiers:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Selbstklebend. 520 Stück je Farbe.
Durchmesser:
19
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.040 Sätze (ab € 0,00597* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.