Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 bunte Bleistifte HB auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 bunte Bleistifte HB auf Blisterkarte
3 bunte Bleistifte HB auf Blisterkarte
3 bunte Bleistifte HB auf Blisterkarte
3 bunte Bleistifte HB auf Blisterkarte
3 bunte Bleistifte HB auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-111180
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111180
EAN/GTIN:
     4005401111801
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift 1111 HB bunt BK 3x. guter Bürobleistift. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: bunt. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 3.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
guter Bürobleistift
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Farbe des Schaftes:
bunt
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Länge:
175
Herstellerprodukttyp:
1111
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
3
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
1111
Produkttypbezeichnung:
1111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.