Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Lagunenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Lagunenblau
Buntstift Colour Grip, Lagunenblau
Buntstift Colour Grip, Lagunenblau
Buntstift Colour Grip, Lagunenblau
Artikel-Nr.:
     C1015-112453
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112453
EAN/GTIN:
     4005401124535
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Lagunenblau, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Lagunenblau
Weitere Informationen:
wasservermalbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Bezeichnung der Härte:
weich
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Stärke der Mine:
3,3
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Durchmesser:
7
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
Lagunenblau
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Schreibfarbe der Mine:
Lagunenblau
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112433
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112481
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112463
ab € 0,63*
Ähnlich
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112456
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112492
ab € 0,63*
Ähnlich
Faber-Castell
112429
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112434
ab € 0,63*
Ähnlich
Faber-Castell
112425
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112451
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112483
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112473
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.