Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Moosgrün
Buntstift Colour Grip, Moosgrün
Buntstift Colour Grip, Moosgrün
Buntstift Colour Grip, Moosgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-112467
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112467
EAN/GTIN:
     4005401124672
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Moosgrün, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Moosgrün
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Moosgrün
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,3
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Schreibfarbe der Mine:
Moosgrün
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
7
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0997*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0991*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,27*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,23*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.