Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber 1221 Bleistift, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber 1221 Bleistift, B
Goldfaber 1221 Bleistift, B
Goldfaber 1221 Bleistift, B
Goldfaber 1221 Bleistift, B
Artikel-Nr.:
     C1015-112501
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112501
EAN/GTIN:
     4005401125013
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Goldfaber 1221 B. mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: blau/gold. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber 1221
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
blau/gold
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GOLDFABER 1221
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
GOLDFABER 1221
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112502
ab € 0,31*
Sonstiges
Faber-Castell
112512
ab € 0,31*
Sonstiges
Faber-Castell
112503
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112504
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112505
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112506
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112510
ab € 0,34*
Sonstiges
Faber-Castell
112511
ab € 0,33*
Sonstiges
Faber-Castell
112500
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.