Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Charcoal Set, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Charcoal Set, 10-teilig
Pitt Charcoal Set, 10-teilig
Pitt Charcoal Set, 10-teilig
Pitt Charcoal Set, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-112996
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112996
EAN/GTIN:
     4005401129967
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Kohlestift
Set Pitt Charcoal BK. Set bestehend aus Reißkohlestiften, Reißkohle, Zeichenkohle und Art Eraser. Bezeichnung der Härte: M; S; ES. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. PITT Set auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Bezeichnung der Härte:
M; S; ES
Herstellerprodukttyp:
Pitt Charcoal Set
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Set bestehend aus Reißkohlestiften, Reißkohle, Zeichenkohle und Art Eraser
Herstellerproduktbezeichnung:
Reisskohlestift
Material des Schaftes:
Holz
Artikelbezeichnung:
Reisskohlestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT Charcoal Set
Produkttypbezeichnung:
PITT Charcoal Set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
122780
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.