Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Holzkohlegrill
>
Grillkohle
>
Zeichenkohle
>
Artikel
Kohle Zeichenset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-114002
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
114002
EAN/GTIN:
4005401140023
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Kohlestift
Kohle Sketch Set. Material und Farbe des Schaftes: Holz, Kohle, sortiert. Grundausstattung für den Zeichenanfänger. Optimal zum Skizzieren und Zeichnen. Größe (Ø x L): 2 x 175 mm. Bezeichnung der Härte: sortiert. im Etui.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Sketch Set
Durchmesser:
2
Herstellerproduktbezeichnung:
Kohle
Beschreibung der Besonderheiten:
Grundausstattung für den Zeichenanfänger. Optimal zum Skizzieren und Zeichnen
Farbe des Schaftes:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz, Kohle
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Sketch Set
Artikelbezeichnung:
Kohle
Produkttypbezeichnung:
Sketch Set
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zeichenkohle
,
knetradiergummi faber castell
,
knet radiergummi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,67*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klassik Zeichenset, Monochrome
Faber-Castell
114004
ab € 4,64*
Ähnlich
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz hart
Faber-Castell
117411
ab € 1,10*
Ähnlich
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz medium
Faber-Castell
117400
ab € 0,96*
Ähnlich
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz soft
Faber-Castell
117403
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen