Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-114006
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114006
EAN/GTIN:
     4005401140061
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Kohlestift
Goldfaber Charcoal Zeichenset. 8-teiliges Einsteigerset zum Zeichnen. Bezeichnung der Härte: sortiert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle. Größe (Ø x L): Durchmesser: 2 mm, Länge: 175 mm. im Etui
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2
Herstellerprodukttyp:
Zeichenset
Beschreibung der Besonderheiten:
8-teiliges Einsteigerset zum Zeichnen | Grundausstattung für den Zeichenanfänger. Optimal zum Skizzieren und Zeichnen
Farbe des Schaftes:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz, Kohle
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Goldfaber Charcoal
Artikelbezeichnung:
Classic
Produkt-Typbezeichnung:
Sketch Set
Produkttypbezeichnung:
Sketch Set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.