Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Matt Bleistift, 4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Matt Bleistift, 4B
Pitt Graphite Matt Bleistift, 4B
Pitt Graphite Matt Bleistift, 4B
Artikel-Nr.:
     C1015-115204
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115204
EAN/GTIN:
     4005401152040
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Pitt Graphite Matt 4B. extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 4B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
4B
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Herstellerprodukttyp:
Pitt Graphite Matt
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Produkttypbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
115210
ab € 1,10*
Sonstiges
Faber-Castell
115212
ab € 1,11*
Sonstiges
Faber-Castell
115214
ab € 1,10*
Sonstiges
Faber-Castell
115202
ab € 1,10*
Sonstiges
Faber-Castell
115206
ab € 1,11*
Sonstiges
Faber-Castell
115208
ab € 1,10*
Sonstiges
Faber-Castell
115200
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.