Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janus Farbstift, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Janus Farbstift, rot/blau
Janus Farbstift, rot/blau
Janus Farbstift, rot/blau
Artikel-Nr.:
     C1015-116000
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116000
EAN/GTIN:
     4005401160007
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Farbstift JANUS rot/blau. Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 2,8, Schreibfarbe der Mine: rot/blau. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Sechskant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grün. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Durchmesser:
10
wasservermalbar:
Nein
Bezeichnung der Härte:
weich
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbstift
Schreibfarbe der Mine:
rot/blau
Herstellerprodukttyp:
Janus
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Stärke der Mine:
2,8
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Janus
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkttypbezeichnung:
Janus
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,73*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.