Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber
Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber
Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber
Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-183800
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183800
EAN/GTIN:
     4005401838005
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dreifachspitzdose Grip 2001 silber, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Dreikantform, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: silber. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Dreikantform. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: silber. Größe (B x T x H): 45 mm x 42 mm x 62 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im Grip Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift | Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
Dreifachspitzdose Grip 2001 silber
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Dreikantform
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang
Farbe des Spitzers:
silber
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Farbe des Behälters:
silber
Ausführung der Spitzerform:
Dreikantform
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001 silber
Produkttypbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001 silber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183801
ab € 1,68*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
116000
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,80*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.