Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift, B, silber, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift, B, silber, 3er Set
Grip 2001 Bleistift, B, silber, 3er Set
Grip 2001 Bleistift, B, silber, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-117098
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117098
EAN/GTIN:
     4005401170983
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grip 2001 Set 3 BS silber BK. das komplette Set für Büro und Schule mit Bleistift, Radiererkappen und Spitzdose im Grip - Design. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte, Spitzer und Radierer.Art der Verpackung: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Radierer vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
das komplette Set für Büro und Schule mit Bleistift, Radiererkappen und Spitzdose im Grip - Design
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Bleistifte, Spitzer und Radierer
Herstellerprodukttyp:
Grip 2001
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.