| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-118253 Herst.-Nr.: 118253 EAN/GTIN: 4005401182535 |
| |
|
| | |
| 3er Köcher Sparkle Bleistift Cosmic, Ausführung des Inhalts des Displays: Schaftfarben rose- , ocean- und violet metallic, Ausführung der Sortimentszugabe: Thekendisplay und Topper, Sparkle Effekt, hochwertige Thekenpräsentation, Material des Displays: Kunststoff, Größe (B x H x T): 405 mm, 230 mm, 260 mm, Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Sparkle Bleistift Cosmic | Farbe: | transparent | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung des Inhalts: | Schaftfarben rose- , ocean- und violet metallic | Herstellerproduktbezeichnung: | 3er Köcher | Beschreibung der Besonderheiten: | Sparkle Effekt, hochwertige Thekenpräsentation | Produkt-Typbezeichnung: | Sparkle Bleistift Cosmic | Artikelbezeichnung: | 3er Köcher | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 144 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Thekendisplay und Topper | Material des Displays: | Kunststoff | Ausführung des Inhalts des Displays: | Schaftfarben rose- , ocean- und violet metallic | Produkttypbezeichnung: | Sparkle Bleistift Cosmic | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Schaftfarben rose- , ocean- und violet metallic |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |