Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castell 9000 Bleistift, HB
Castell 9000 Bleistift, HB
Castell 9000 Bleistift, HB
Artikel-Nr.:
     690-502097
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119000
EAN/GTIN:
     4005401190004
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 HB. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
HB
Radierer vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Castell 9000
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Castell 9000
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
Castell 9000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2670
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,07*
2 Tage
1075
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,08*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 1,12*
1 Tag
595
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119201
ab € 0,75*
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119003
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119013
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
119004
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119014
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
119015
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
119006
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119016
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
119007
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.