Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell Document 9608 Kopierstift, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell Document 9608 Kopierstift, rot/blau
Castell Document 9608 Kopierstift, rot/blau
Castell Document 9608 Kopierstift, rot/blau
Castell Document 9608 Kopierstift, rot/blau
Artikel-Nr.:
     C1015-119188
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119188
EAN/GTIN:
     4005401191889
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Kopierstift Castell Document 9608 rot/bl. Zweiseitiger Kopierstift für Schecks und Urkunden. Ausführung Mine:, Strichstärke: 2, Bezeichnung der Härte: soft, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot-blau, dokumentenecht. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Strichstärke:
2
Herstellerprodukttyp:
Castell Document
Farbe des Schaftes:
grün
Bezeichnung der Härte:
soft
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kopierstift
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot-blau
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Zweiseitiger Kopierstift für Schecks und Urkunden
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL DOCUMENT
Artikelbezeichnung:
Kopierstift
Produkttypbezeichnung:
CASTELL DOCUMENT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119121
ab € 0,80*
Ähnlich
Faber-Castell
119151
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.