Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Nachfüllnäpfchen, zitronengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Nachfüllnäpfchen, zitronengelb
Connector Nachfüllnäpfchen, zitronengelb
Connector Nachfüllnäpfchen, zitronengelb
Artikel-Nr.:
     C1015-125004
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125004
EAN/GTIN:
     4005401250043
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Einzelfarbe Connector zitronengelb. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 1, zitronengelb. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 13 ml. Ersatzfarbe, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
zitronengelb
Herstellerprodukttyp:
Nachfüllnäpfchen
Inhalt:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden
Zertifikat/Zulassung:
CE
Anzahl der Farben:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Connector
Artikelbezeichnung:
CONNECTOR
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkttypbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.