Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Nachfüllnäpfchen, magentarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Nachfüllnäpfchen, magentarot
Connector Nachfüllnäpfchen, magentarot
Connector Nachfüllnäpfchen, magentarot
Artikel-Nr.:
     C1015-125025
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125025
EAN/GTIN:
     4005401250258
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Einzelfarbe Connector magentarot. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 1, magentarot. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 13 ml. Ersatzfarbe, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden
Herstellerprodukttyp:
Nachfüllnäpfchen
Zertifikat/Zulassung:
CE
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
magentarot
Herstellerproduktbezeichnung:
Connector
Inhalt:
13
Artikelbezeichnung:
CONNECTOR
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkttypbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.