Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Nachfüllnäpfchen, gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Nachfüllnäpfchen, gelbgrün
Connector Nachfüllnäpfchen, gelbgrün
Connector Nachfüllnäpfchen, gelbgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-125066
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125066
EAN/GTIN:
     4005401250661
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Einzelfarbe Connector gelbgrün. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 1, gelbgrün. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 13 ml. Ersatzfarbe, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Farbe:
gelbgrün
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Nachfüllnäpfchen
Inhalt:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden
Herstellerproduktbezeichnung:
Connector
Anzahl der Farben:
1
Zertifikat/Zulassung:
CE
Artikelbezeichnung:
CONNECTOR
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Produkttypbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.