Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Nachfüllnäpfchen, sienna gebrannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Nachfüllnäpfchen, sienna gebrannt
Connector Nachfüllnäpfchen, sienna gebrannt
Connector Nachfüllnäpfchen, sienna gebrannt
Artikel-Nr.:
     C1015-125087
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125087
EAN/GTIN:
     4005401250876
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Einzelfarbe Connector siena gebr.. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 1, siena gebrannt. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 13 ml. Ersatzfarbe, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Connector
Herstellerprodukttyp:
Nachfüllnäpfchen
Zertifikat/Zulassung:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden
Farbe:
siena gebrannt
Inhalt:
13
Anzahl der Farben:
1
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Artikelbezeichnung:
CONNECTOR
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkttypbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.