Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Reißkohle Stick, fettfrei, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Reißkohle Stick, fettfrei, hart
Pitt Reißkohle Stick, fettfrei, hart
Pitt Reißkohle Stick, fettfrei, hart
Pitt Reißkohle Stick, fettfrei, hart
Artikel-Nr.:
     C1015-129913
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     129913
EAN/GTIN:
     4005401299134
Suchbegriffe:
Kohlestift
Zeichenkohle
kohlestift faber castell
zeichenkohle
Reisskohle Pitt fettfrei hart. Reißkohle aus feinster Qualität. Für großflächiges Arbeiten geeignet.. Bezeichnung der Härte: H. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kohle. Größe (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 83 mm
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kohle
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißkohle aus feinster Qualität. Für großflächiges Arbeiten geeignet.
Länge:
83
Durchmesser:
8
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Härte:
H
Herstellerproduktbezeichnung:
Reißkohle
Herstellerprodukttyp:
Pitt
Produkt-Typbezeichnung:
PITT
Artikelbezeichnung:
Reißkohle
Produkttypbezeichnung:
PITT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.