Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contura Druckbleistift, 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Contura Druckbleistift, 0.5 mm
Contura Druckbleistift, 0.5 mm
Contura Druckbleistift, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     690-509860011
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130205
EAN/GTIN:
     4005401302056
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift CONTURA 0,5mm. Starre Minenführung zum technischen Zeichnen, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Sechkantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Stärke der Mine:
0,5
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Herstellerprodukttyp:
CONTURA
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Sechkantform
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Starre Minenführung zum technischen Zeichnen
Produkt-Typbezeichnung:
CONTURA
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
CONTURA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 3,81*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 3,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,66*
€ 30,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.