Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Matic Druckbleistift, 0.7 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poly Matic Druckbleistift, 0.7 mm, pink
Poly Matic Druckbleistift, 0.7 mm, pink
Poly Matic Druckbleistift, 0.7 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1015-133328
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     133328
EAN/GTIN:
     6933256627933
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Poly Matic 0.7 pink. Dreikant Griffzone mit Soft Touch Oberfläche, Taschensicher, Trendfarben, automatischer Minenvorschub, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Metall, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: pink
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
pink
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Spitze voll versenkbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Mine federnd gelagert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikant Griffzone mit Soft Touch Oberfläche, Taschensicher, Trendfarben, automatischer Minenvorschub
Bezeichnung der Härte:
B
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Poly Matic
Ausführung der Griffzone:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
POLY MATIC
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
POLY MATIC
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.