Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, navy blue
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, navy blue
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, navy blue
Artikel-Nr.:
     C1015-134751
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134751
EAN/GTIN:
     4005401347514
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
DBS Grip 1347 0,7 mm navy blue. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: dreikant, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: navy blue
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Mine federnd gelagert:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip 1347
Ausführung der Griffzone:
dreikant
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi
Bezeichnung der Härte:
B
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Radierer vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
navy blue
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 1347
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
GRIP 1347
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.