Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.35 mm
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.35 mm
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.35 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-135300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     135300
EAN/GTIN:
     4005401353003
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift TK-Fine Vario L 0,35mm. Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,35, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rundes Metallgriffstück, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün. 1 Stück TK-FINE VARIO L in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine federnd gelagert:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rundes Metallgriffstück
Stärke der Mine:
0,35
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
TK-Fine Vario L
Bezeichnung der Härte:
B
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE VARIO L
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE VARIO L
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
130700
ab € 3,12*
Zubehör
Faber-Castell
134600
ab € 4,15*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 2,15*
Zubehör
Faber-Castell
136900
ab € 2,24*
Zubehör
Faber-Castell
131594
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.