Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 4600 Fallminenstift, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 4600 Fallminenstift, Ø 2 mm
TK 4600 Fallminenstift, Ø 2 mm
TK 4600 Fallminenstift, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-134600
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134600
EAN/GTIN:
     4005401346005
Suchbegriffe:
Fallminen-Stift
Fallminenstift
fallminenstift tk 2mm
fallminen stift
Fallminenstift TK 4600 2mm. Fester Minensitz durch kräftige Spannzange. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechstkantig, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung: Clip vorhanden, Material des Clips: Metall, Spitzer vorhanden. lose
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Fallminenstift
Spitzer vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Radierer vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechstkantig
Herstellerprodukttyp:
TK 4600
Material des Clips:
Metall
Bezeichnung der Härte:
HB
Beschreibung der Besonderheiten:
Fester Minensitz durch kräftige Spannzange. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Stärke der Mine:
2
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Produkt-Typbezeichnung:
TK4600
Produkttypbezeichnung:
TK4600
Weitere Suchbegriffe: fallminenstift 2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,96*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,74*
Zubehör
Faber-Castell
136700
ab € 2,21*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.