Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip Matic 1377. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip Matic 1377. schwarz
Druckbleistift Grip Matic 1377. schwarz
Druckbleistift Grip Matic 1377. schwarz
Druckbleistift Grip Matic 1377. schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-137799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137799
EAN/GTIN:
     4005401377993
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Grip Matic 1377. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Mine federnd gelagert:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip Matic 1377
Ausführung der Griffzone:
runde gummigriffzone
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Härte:
B
Stärke der Mine:
0,7
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
137754
ab € 1,06*
Sonstiges
Faber-Castell
131595
ab € 1,05*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.