Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm blau
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm blau
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm blau
Artikel-Nr.:
     C1015-141352
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     141352
EAN/GTIN:
     4902778763728
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Refill POWERTANK SN-220 1,0mm blau, Verwendung für Produkt: POWER TANK. schnell trocknend. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: lichtbeständig gegeben, wasserfest, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Geltinte. Ausführung Mine: Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4
Beschreibung der Besonderheiten:
schnell trocknend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzmine
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Verwendung für Produkt:
POWER TANK
Herstellerprodukttyp:
SN-220
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
SN-220
Produkttypbezeichnung:
SN-220
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.