Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, schwarz
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, schwarz
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148740
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148740
EAN/GTIN:
     4005401487401
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine schwarz M. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,4, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzmine für Kugelschreiber DESIGN.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreibermine
Länge:
120
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzmine | Ersatzmine für Kugelschreiber DESIGN
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Verwendung für Produkt:
Kugelschreiber | Design Serie (außer TWICE und TRIO)
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148713
ab € 1,44*
Zubehör
Faber-Castell
148712
ab € 1,43*
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Uni-Ball
141352
ab € 0,80*
Zubehör
Uni-Ball
144221
ab € 0,79*
Zubehör
Uni-Ball
147421
ab € 0,71*
Zubehör
Uni-Ball
147499
ab € 0,72*
Zubehör
Uni-Ball
144299
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.