Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm schwarz
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm schwarz
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-302212090
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     141399
EAN/GTIN:
     4902778763674
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS UB POWERTANK SN-220 0,4 mm schwarz. Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 141322, 141352, 141398, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau/schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 141322, 141352, 141398
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.
Strichstärke:
0,4
Herstellerprodukttyp:
UB POWER TANK SN-220
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grau/schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UB POWER TANK SN-220
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Produkttypbezeichnung:
UB POWER TANK SN-220
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
429
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,45*
3 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,48*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,66*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
141398
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.