Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm schwarz
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm schwarz
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-141398
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     141398
EAN/GTIN:
     4902778763711
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Refill POWERTANK SN-220 1,0mm schwarz, Verwendung für Produkt: POWER TANK. schnell trocknend. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: lichtbeständig gegeben, wasserfest, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Geltinte. Ausführung Mine: Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Verwendung für Produkt:
POWER TANK
Beschreibung der Besonderheiten:
schnell trocknend
Strichstärke:
0,4
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
SN-220
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzmine
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
SN-220
Produkttypbezeichnung:
SN-220
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
141399
ab € 1,44*
Ähnlich
Uni-Ball
141352
ab € 0,79*
Ähnlich
Uni-Ball
141322
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.