Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 48 Superfluorescent, gelb, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 48 Superfluorescent, gelb, Blisterkarte
Textliner 48 Superfluorescent, gelb, Blisterkarte
Textliner 48 Superfluorescent, gelb, Blisterkarte
Textliner 48 Superfluorescent, gelb, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-145099
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     145099
EAN/GTIN:
     4005401450993
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker Textliner 48 gelb BK. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Textliner 48
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe:
gelb
inkjet geeignet:
Nein
Strichstärke:
5, 2, 1
schattenfrei kopierbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
lichtbeständig gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
grün
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 48
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 48
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154907
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.