Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 1549 Nachfüllsystem, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 1549 Nachfüllsystem, gelb
Textliner 1549 Nachfüllsystem, gelb
Textliner 1549 Nachfüllsystem, gelb
Artikel-Nr.:
     C1015-154907
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154907
EAN/GTIN:
     4005401549079
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Refill Textliner 1549 gelb. Produktverwendung: für Textliner REFILL. selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, Farbe: gelb. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Tank. Inhalt: 30 ml. im Karton
Weitere Informationen:
Inhalt:
30
Produkt-Typbezeichnung:
Textliner Refill 1549 gelb
Ausführung des Behälters:
Tank
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft
lichtbeständig gegeben:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Produktverwendung:
für Textliner REFILL
Artikelbezeichnung:
Tinte für Textmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Produkttypbezeichnung:
Textliner Refill 1549 gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,08767* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGI
15052
ab € 25,24*
Zubehör
Alphacool
15052
ab € 19,83*
Zubehör
Faber-Castell
154921
ab € 2,64*
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.