| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-147421 Herst.-Nr.: 147421 EAN/GTIN: 4902778584965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Refillmine UB SIGNO 207 rot, Verwendung für Produkt: für Tintenroller uni-ball® Signo 207. weiches angenehmes Schreiben. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: lichtbeständig gegeben, wasserfest, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Tinte. Ausführung Mine: Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichtbeständig gegeben: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Herstellerproduktbezeichnung: | Gel-Tintenrollermine | Beschreibung der Besonderheiten: | weiches angenehmes Schreiben | Strichstärke: | 0,4 | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Metallspitze | dokumentenecht: | Ja | Herstellerprodukttyp: | UMN-207 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Typbezeichnung der Mine: | Spezialmine | Verwendung für Produkt: | für Tintenroller uni-ball® Signo 207 | wasserfest: | Ja | Artikelbezeichnung: | Gel-Tintenrollermine | Produkt-Typbezeichnung: | UMN-207 | Produkttypbezeichnung: | UMN-207 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelroller 0,4 mm rot, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,4mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |