Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148151
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148151
EAN/GTIN:
     4902778913956
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenroller uni-ball® eye fine blau. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht austauschbar. Ausführung Mine: 0,4, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig
Farbe des Schaftes:
grau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
UB EYE
Farbe des Clips:
metall
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
0,4
Typbezeichnung der Mine:
nicht austauschbar
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
UB EYE
Produkttypbezeichnung:
UB EYE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
8053
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
8233
ab € 0,81*
Ähnlich
Uni-Ball
148153
ab € 1,29*
Ähnlich
Uni-Ball
148121
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148199
ab € 0,97*
Ähnlich
Soennecken
2203
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.