Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Essentio Aluminium, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Essentio Aluminium, blau
Tintenroller Essentio Aluminium, blau
Tintenroller Essentio Aluminium, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148436
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148436
EAN/GTIN:
     4005401484363
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Essentio Aluminium Blau. Umsteckbare Kappe, auch mit Finelinermine nutzbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standardmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: blau. Material des Schaftes: eloxiertes Aluminium, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Keramikspitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Essentio Aluminium
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Standardmine
Beschreibung der Besonderheiten:
Umsteckbare Kappe, auch mit Finelinermine nutzbar
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
blau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
eloxiertes Aluminium
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,5
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148713
ab € 1,43*
Sonstiges
Faber-Castell
148712
ab € 1,43*
Sonstiges
Faber-Castell
148435
ab € 18,29*
Sonstiges
Faber-Castell
148437
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.