Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, blau
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, blau
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148713
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148713
EAN/GTIN:
     4005401487135
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Ersatzmine Tintenroller BASIC blau. Verwendung für Produkt: Tintenroller BASIC. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Keramikspitze, 0,5, blau. Tintenspeicher-Technik: liquid ink.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
liquid ink
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,5
Verwendung für Produkt:
Tintenroller | Tintenroller BASIC
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Herstellerprodukttyp:
Tinenroller
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzmine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Keramikspitze
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tinenroller BASIC
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine
Tintenspeicher-Technik:
liquid ink
Produkttypbezeichnung:
Tinenroller BASIC
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.