Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenglas, 62,5 ml, Tinte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenglas, 62,5 ml, Tinte schwarz
Tintenglas, 62,5 ml, Tinte schwarz
Tintenglas, 62,5 ml, Tinte schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148700
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148700
EAN/GTIN:
     4005401487005
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tintenglas GvFC schwarz. Auswaschbar. Brilliantschwarz für Schreibgeräte mit Konverter. Behälterart/-inhalt: Glas mit 62,5 ml. Farbe: schwarz. in Faltschachtel.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
GvFC schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenglas
Ausführung des Behälters:
Glas
auswaschbar:
Ja
Inhalt:
62,5
Beschreibung der Besonderheiten:
brilliantschwarz für Schreibgeräte mit Konverter
Farbe:
schwarz
löschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tintenglas
Produkt-Typbezeichnung:
GvFC schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GvFC schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148143
ab € 36,38*
Ähnlich
Faber-Castell
148141
ab € 35,84*
Ähnlich
Faber-Castell
148140
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.