Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine F, schwarz
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine F, schwarz
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine F, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148744
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148744
EAN/GTIN:
     4005401487449
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,2, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzmine | Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Strichstärke:
0,2
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Länge:
120
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2
Verwendung für Produkt:
Kugelschreiber | Design Serie (außer TWICE und TRIO)
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Sonstiges
Faber-Castell
148742
ab € 1,22*
Sonstiges
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Sonstiges
Faber-Castell
148740
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.