| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-151151 Herst.-Nr.: 151151 EAN/GTIN: 4005401511519 |
| |
|
| | |
| Faserschr. Finepen 1511 0,4 mm blau, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün, Farbe der Kappe: grün. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Metallgefasste Faserspitze | Artikelbezeichnung: | Fineliner | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | FINEPEN 1511 | Strichstärke: | 0,4 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Griffzone: | Runde Kunststoffgriffzone | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | geeignet für Schablone: | Ja | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht | lichtbeständig gegeben: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe der Kappe: | grün | Farbe des Schaftes: | grün | Produkttypbezeichnung: | FINEPEN 1511 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, fineliner faber castell 0,4 mm, feinliner 0,4 mm, faber castell feinliner |
| | |
| |