Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, grün
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, grün
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1015-151163
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151163
EAN/GTIN:
     4005401511632
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschr. Finepen 1511 0,4 mm grün, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün, Farbe der Kappe: grün. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
Runde Kunststoffgriffzone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
nicht nachfüllbar
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Metallgefasste Faserspitze
geeignet für Schablone:
Ja
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht
Farbe der Kappe:
grün
lichtbeständig gegeben:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Herstellerprodukttyp:
Finepen 1511
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
FINEPEN 1511
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
FINEPEN 1511
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943191
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.