Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, F, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift permanent, F, blau
Multimark Folienstift permanent, F, blau
Multimark Folienstift permanent, F, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-151351
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151351
EAN/GTIN:
     4005401513513
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent F blau. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Polypropylen
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
schwarz
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
Strichstärke:
0,6
abwischbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,81*
Zubehör
Faber-Castell
152404
ab € 1,93*
Zubehör
Faber-Castell
152421
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152699
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.