Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, M, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift permanent, M, blau
Multimark Folienstift permanent, M, blau
Multimark Folienstift permanent, M, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-152551
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152551
EAN/GTIN:
     4005401525516
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent M blau. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
1
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
Clip vorhanden:
Ja
abwischbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,86*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
151351
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.