Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Fineliner, 0.4, grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Fineliner, 0.4, grasgrün
Grip Fineliner, 0.4, grasgrün
Grip Fineliner, 0.4, grasgrün
Grip Fineliner, 0.4, grasgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-151666
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151666
EAN/GTIN:
     4005401516668
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Finepen Grip 0.4 grasgrün, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikantform, Material des Clips: ohne. Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: grasgrün. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grasgrün
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
nicht nachfüllbar
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Faserspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.
wasserfest:
Nein
Material des Clips:
ohne
Farbe der Kappe:
grasgrün
Herstellerprodukttyp:
Finepen Grip
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
geeignet für Schablone:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grasgrün
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikantform
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
0,4
Herstellerproduktbezeichnung:
Finepen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Artikelbezeichnung:
Finepen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Finepen GRIP
Produkttypbezeichnung:
Finepen GRIP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.