Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Filzstift- Set Ballerina, 45-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Filzstift- Set Ballerina, 45-teilig
Connector Filzstift- Set Ballerina, 45-teilig
Connector Filzstift- Set Ballerina, 45-teilig
Connector Filzstift- Set Ballerina, 45-teilig
Connector Filzstift- Set Ballerina, 45-teilig
Connector Filzstift- Set Ballerina, 45-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-155534
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155534
EAN/GTIN:
     4005401555346
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift Connector Ballerinabox. Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar, nein. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 3, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. Ballerinabox
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
3
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Ausführung der Schreibfarbe:
nein
Spitze druckgesichert:
Ja
auswaschbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Connector
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Filzstift
Produkt-Typbezeichnung:
CONNECTOR
Produkttypbezeichnung:
CONNECTOR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.