Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Marker hello sunshine.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Marker hello sunshine.
Creative Marker hello sunshine.
Creative Marker hello sunshine.
Creative Marker hello sunshine.
Artikel-Nr.:
     C1015-160707
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160707
EAN/GTIN:
     4005401607076
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Creative Marker hello sunshine. nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb | white as snow
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Creative Marker
Strichstärke:
1,5
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
hello sunshine
Artikelbezeichnung:
Creative Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
160728
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160756
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160733
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160766
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160788
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160743
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160709
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160737
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160721
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160701
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.