Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Marker ocean blue.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Marker ocean blue.
Creative Marker ocean blue.
Creative Marker ocean blue.
Creative Marker ocean blue.
Artikel-Nr.:
     C1015-160743
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160743
EAN/GTIN:
     4005401607434
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Creative Marker ocean blue. nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
ocean blue
Strichstärke:
1,5
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Creative Marker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau | white as snow
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Creative Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
160728
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
160756
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
160707
ab € 1,03*
Sonstiges
Faber-Castell
160733
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
160766
ab € 1,03*
Sonstiges
Faber-Castell
160788
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
160709
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
160737
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
160721
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
160701
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.